Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Loqueteau aimanté à pression simple
La porte s'ouvre automatiquement quand on appuie sur le panneau de porte. La porte peut être fermée en exerçant une légère pression sur le panneau de porte.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Force de maintien de 10 kg
Verrouillage à pression
La porte s'ouvre automatiquement lorsque vous appuyez sur le panneau de porte. Pour fermer la porte, il suffit d'exercer une légère pression sur le panneau de porte.
Matériau : Nylon (polyamide)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!