Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
12 article(s) avec 14 versions trouvées
Sac à dos de rangement pour équipement de protection individuelle
Résistance à la rupture minimale : 26 kN
Test labels suitable for outdoor use
Pour réduire le traumatisme dû à la suspension après une chute
Pour maintenir les outils lors de travaux en hauteur
Pour étendre la distance entre lanneau en D dun harnais de sécurité et la longe
ABS Care Plus : rangement de votre équipement de protection individuelle antichute
Armoire en métal de haute qualité pour le stockage des équipements de protection individuelle antichute
Rope reel for easier unrolling of long stainless steel ropes in the fall arrester area
The ABS LaddWall is suitable for both step ladders and rung ladders
Lightning protection clamp for connecting ABS Lock SYS type safety harness systems with lightning protection systems mounted on the roof
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Pour étendre la distance entre l'anneau en D d'un harnais de sécurité et la longe
Pantalon de travail Stretch X
Pantalon Nature
Bottes de sécurité AS S3
Chaussures de sécurité S3 Stretch X
Veste haute visibilité fluo matelassée, classe 3
Pantalon cargo
Veste souple d'hiver One
Veste softshell d'hiver Scorpius