Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dispositif de remplissage par dépression du système de refroidissement avec raccord rapide
La technologie par dépression empêche la formation de poches d'air lors du remplissage du circuit de refroidissement des voitures et des camions.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Jauge à vide
- Comprend un flexible d'admission et un flexible de remplissage, chacun d'une longueur de 1,50 m, ainsi qu'un adaptateur universel pour les ouvertures de radiateur de 20 mm à 41 mm de diamètre.
- La méthode de remplissage peut être utilisée sur presque tous les types de véhicules
- Facile à utiliser
- Permet le remplissage sans laisser de poches d'air
- Fiable, sans entretien
- Peut être utilisé pour les circuits de refroidissement quel que soit leur volume
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!