Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Diable pour escalier en aluminium
Les roues en caoutchouc plein à 3 branches dotées de jantes en plastique et de roulements à rouleaux facilitent le transport dans les escaliers
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Construction permanente en aluminium soudé
- Utile dans les applications impliquant des trajets fréquents dans les escaliers (sol stable et nivelé)
- Les poignées munies d'une barre de sécurité en plastique haute résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3) protègent les mains contre les blessures.
- Tube en aluminium Ø 25 x 2 mm
- Socle en tôle d'aluminium de 4 mm d'épaisseur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!