Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Détendeur
Détendeur - 1
Détendeur - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Détendeur

Pressure reducer unit with integrated non-return valve

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En principe, un outil à air comprimé peut fonctionner à un maximum de 6,3 bar. En réalité, les entreprises industrielles et l'artisanat utilisent souvent les outils à une pression de fonctionnement plus élevée. Le détendeur empêche à la machine de générer une pression trop élevée susceptible de l'endommager.



Pression initiale constante de 6 bar


Protège l'outil pneumatique et permet d'accroître sa durée de vie.



Diminution des risques d'accident et du bruit


Niveau de sécurité et confort de l'utilisateur accrus



Facile à utiliser


Se visse directement sur l'outil pneumatique



Matériau


Laiton, nickelé.