Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spray de test de fissures
Idéal pour détecter les fissures ou les pores dans les matériaux non poreux qui peuvent se produire lors du formage, du forgeage, du soudage ou de l'usure des composants sans avoir à effectuer un essai destructif.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Procédure simple et pratique basée sur l'effet de capillarité de l'agent révélateur qui pénètre les fissures ou les pores des matériaux à tester. Il se compose d'un produit de nettoyage, d'un spray pénétrant et d'un spray révélateur.
- Facile à utiliser avec des sprays qui permettent de voir les fissures à l'œil nu
- Permet l'inspection, la détection et la visualisation des fissures, des pores et des défauts de soudage, de forgeage, de moulage de métal ou de fonte, de pièces, d'assemblages, d'équipements, de surfaces ou de structures
- Adapté aux tuyaux, réservoirs, récipients et échangeurs de chaleur
- Peut être éliminé avec de l'eau et du solvant
- Halogène, sans sulfure
- Conforme aux normes suivantes : EN 571, EN ISO 3452-2, ASTM E1417, AMS 2644, ASME SEC V Art. 6, REACH
- Facile à nettoyer, permet d'économiser de l'eau et du temps
- Méthode de vérification simple, rapide et précise basée sur une technologie économique largement utilisée par les services de qualité et les sociétés d'inspection
- Système économique avec des résultats spectaculaires pour les clients qui souhaitent s'assurer que les matériaux soudés, forgés ou moulés ne contiennent pas de fissures ou de pores difficiles à évaluer à l'œil nu
Agiter vigoureusement le produit pendant 30 secondes.
1. Appliquer le produit nettoyant 0890 800 12 sur la surface à tester et attendre qu'il sèche.
2. Pulvériser le produit pénétrant 0890 800 10 (rouge) sur la zone d'essai et attendre 10 à 20 minutes (en fonction de la température ambiante). Le spray pénétrant pénètre les fissures et les pores par l'action de capillarité.
3. L'excès d'agent pénétrant peut être nettoyé avec un chiffon ou du papier.
4. Appliquer une fine couche de spray révélateur 0890 800 11. Le spray est élaboré de telle sorte qu'il sèche très rapidement et révèle les défauts d'une couleur rouge foncée en forme de ligne ou de point, indiquant des fissures ou des pores.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!