Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Détecteur digital MD 12
Détecteur digital MD 12 - 1
Détecteur digital MD 12 - 2
Détecteur digital MD 12 - 3
Détecteur digital MD 12 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Détecteur digital MD 12

Détecteur digital pour localiser le métal, le bois et les câbles électriques

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Détection facile


  • L'étalonnage automatique garantit un fonctionnement rapide sans erreur de mesure

  • Localisation aisée des câbles sous tension et hors tension

  • Guide de perçage clair avec anneau LED tricolore et indication claire du centre de l'objet via l'échelle de localisation

  • L'écran éclairé permet de lire facilement les résultats, même en cas de faible luminosité

  • Trois modes de détection : Mode mur sec, mode métal et mode câble sous tension

  • Profondeur de localisation importante permettant de localiser des objets jusqu'à 120 mm de profondeur


Utilisation pratique


  • Conception compacte et ergonomique pour une utilisation confortable

  • Longue durée de vie de la batterie avec arrêt automatique après 5 minutes d'inactivité
Domaine d'application