Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Détecteur de monoxyde de carbone Ei208iDWC
Déclenche une alarme dès qu'une augmentation de la concentration de monoxyde de carbone est mesurée (supérieure à 43 ppm)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Toutes pièces avec des cheminées utilisant des carburants contenant du carbone, la combustion incomplète peut entraîner le rejet de monoxyde de carbone.
Dans un contexte domestique, cela inclut :
- Chauffage au gaz, pétrole, briquettes de charbon ou granulés
- Cheminées ou feux de charbon
- Cheminées à foyer ouvert
- Fours ou chaudières à gaz
Emploie un capteur électrochimique pour mesurer la concentration de monoxyde de carbone dans l'air
Chaque détecteur est testé avec du véritable monoxyde de carbone avant la sortie d'usine.
La série i dispose également de la fonctionnalité AudioLINK
Celle-ci vous permet d'obtenir des informations sur le détecteur avec votre smartphone, à savoir le temps de fonctionnement, l'état de la batterie et bien plus encore.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!