Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Détecteur de gaz
Détecteur de gaz - 1
Détecteur de gaz - 2
Détecteur de gaz - 3
Détecteur de gaz - 4
Détecteur de gaz - 5
Détecteur de gaz - 6
Détecteur de gaz - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Détecteur de gaz

Pour détecter et localiser les fuites dans les conduites de gaz

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Plage de mesure : 0 ppm pour vol. 1 %

  • Utilisation très simple, aucun préréglage requis

  • Boîtier compact et stable pour les travaux quotidiens difficiles

  • Tête de capteur métallique mobile avec col de cygne et capuchon de protection, facile à mesurer même dans les zones inaccessibles

  • Indicateur de batterie faible et de veille

  • Palpeur de point zéro, définir le point zéro manuellement pour accroître la sensibilité (jusqu'à max. 1 vol. %)

  • Confirmation de mesure sonore et visuelle : Lorsque la concentration augmente, la fréquence des impulsions augmente jusqu'à ce que la tonalité soit continue
Indication
  • Ne pas utiliser cet appareil pour évaluer les concentrations de gaz. Il ne doit être utilisé que pour localiser les zones présentant une accumulation de gaz

  • Pas de protection Ex !