Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Détecteur de fuite

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Détecteur de fuite

Détecte les fuites dans les systèmes d'air comprimé et de gaz

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Détection rapide et sans effort des zones de fuite sous pression avec succès garanti

  • Ininflammable, utilisable également sur des installations, conteneurs ou tuyaux contenant des gaz inflammables

  • Température de traitement : +5°C à +50°C

  • Gèle à 0 °C
Indication

Résiste au gel, peut être appliqué à nouveau après dégel.



Lors d'une utilisation avec des systèmes contenant de l'oxygène, ces derniers doivent être constamment sous pression lors du test. Dans le cas contraire, à basse pression, le liquide de recherche de fuite pourrait pénétrer dans le système et entrer en réaction avec l'oxygène. Immédiatement après le test, rincer les résidus de liquide de recherche de fuite à l'eau.



Pulvériser légèrement les zones suspectes ; les fuites sont indiquées par la formation de mousse