Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Désinfectant concentré Interaqua®
Désinfectant pour la préservation, la décontamination et la désinfection de l'eau potable et des circuits d'eau potable, par ex. dans les poulaillers et les porcheries.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Elimine les dépôts de calcaire et les accumulations de limon (biofilm)
- Certifié par les experts comme efficace contre les bactéries et la salmonelle
Interaqua® est une marque déposée d'InterHygiene GmbH
Autorisé pendant l'engraissement. Tous les ingrédients sont conformes aux exigences alimentaires légales.
*Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
N° enreg. N-36600
Efficace contre les bactéries (y compris l'enterococcus faecium, le staphylococcus aureus, le pseudomonas aeruginosa, l'escherichia coli, le proteus vulgaris, l'enterobacter cloacae) et la salmonella sp.
- Concentration d'application 0,1-0,3 % en cas d'incorporation à l'eau potable durant l'engraissement (stalle occupée)
- Concentration d'application 1 % pour la désinfection des conduites dans les stalles inoccupées
Réduction des germes : Solution à 0,1-0,3 %
Désinfection/décontamination : Solution à 1 %
En cas de pré-nettoyage, nous recommandons le nettoyant hygiénique pour circuit d'alimentation en liquide/conduite d'eau potable (réf. 0997 368 032).
Remplir complètement le circuit d'eau potable de solution et laisser agir pendant 24 heures. Rincer ensuite à l'eau claire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!