Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
6 article(s) avec 7 versions trouvées
Ball-bearing-mounted wheels, use spring fastener to adjust
Particulièrement adapté aux tourets endommagés Capacité de charge jusquà 800 kg
Particulièrement adapté aux tourets endommagés. Capacité de charge jusquà 300 kg
Pour un gain de temps de tirage et une absence de chute de câble.
Cadre de base pour bobines de câble et tuyaux flexibles pour installation électrique (DOM 1) ou enrouleurs de câble (DOM 2)
Chariots extra-robustes de haute qualité, sans entretien, avec roulements à billes
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Serre-câble standard Avec languette plastique
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique
Cosse avec manchon en plastique conforme à la norme DIN 46228 Partie 4