Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dérouleur de câble WS900
Chariots extra-robustes de haute qualité, sans entretien, avec roulements à billes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Construction robuste en aluminium et acier inoxydable
- Adapté à une utilisation en extérieur, sans restrictions
- Avec un frein de sécurité pour changer le touret rapidement et facilement
- Sa construction étroite en fait un outil idéal pour les espaces étroits et confinés
Pour dévider en toute sécurité des tourets à câble lourds de ∅ 450 mm à ∅ 2 000 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!