Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Dérive chaîne avec guide-chaîne
Dérive chaîne avec guide-chaîne - 1
Dérive chaîne avec guide-chaîne - 2
Dérive chaîne avec guide-chaîne - 3
Dérive chaîne avec guide-chaîne - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dérive chaîne avec guide-chaîne

Avec guide-chaîne pour un positionnement précis de la chaîne

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Pour la dépose et la pose des chaînes



Compatibilité


  • Chaînes à 5 à 12 vitesses

  • Chaînes à une vitesse de 1/2 ''x 1/8 ''

  • Chaînes de 1/2 ''x 3/16 ''

  • Chaînes à demi-maillons

  • Ne convient pas pour le rivetage des chaînes spéciales Campagnolo 11 à 13 vitesses avec poinçon spécifique


Guide-chaîne


  • Le guide-chaîne mobile assure un positionnement précis et automatique de la chaîne contre le poinçon

  • Assure la compatibilité avec une large gamme de types de chaînes

  • Le guide-chaîne est remplaçable (disponible en kit de rechange)


Poinçon


  • Le poinçon repose sur un roulement à billes pour un parfait fonctionnement

  • Le poinçon est remplaçable (disponible en kit de rechange)
Indication

Ne convient pas pour le rivetage des chaînes spéciales Campagnolo 11 à 13 vitesses avec poinçon spécifique !