Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dénudeur de précision
Dénudeur de précision pour fils toronnés et conducteurs
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Outil de précision léger et facile à manipuler
- La plage de dénudage peut être réglée selon les valeurs suivantes : Ø 0,25-0,30-0,40-0,50-0,60-0,80 mm
- Vis de réglage avec réajustement
- La butée longitudinale peut être réglée jusqu'à 15 mm
- Avec pince universelle intégrée pour fils de cuivre jusqu'à 0,8 mm²
Pour fils toronnés et conducteurs de 0,25 mm à 0,8 mm de diamètre/AWG30 - 20
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!