Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dénudeur UNIVERSAL PLUS
Aucun réglage de profondeur de coupe requis
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Découpes longitudinales pour dénuder de longues sections de câble
- Butée longitudinale avec longueur de dénudage de 11 mm pour pinces de raccordement (1,5-2,5 mm²)
- Butée longitudinale bidirectionnelle pour les utilisateurs droitiers et gauchers
- Butée longitudinale avec position d'arrêt pour contournement sans conducteur pour toutes les longueurs de dénudage
- Adapté aux câbles plats jusqu'à 15 mm de large et aux conducteurs flexibles de 1,5–50,0 mm²
- Lames avec revêtement en nitrure de titane pour une vitesse de coupe supérieure et une longévité accrue
- Surface antidérapante
- Le mécanisme de verrouillage empêche l'ouverture involontaire de l'outil
- Fabriqué en Allemagne
Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.
Pour dénuder les câbles NYM-J, NYY-J, H03VV-H2-F, H03VV-F, H05VV-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, Cat5, Cat6, Cat7, Profibus, les câbles coaxiaux pour télévision, les câbles plats jusqu'à 15 mm de large, les câbles monoconducteurs de 1,5 mm² et 2,5 mm²
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!