Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Dénudeur SOLAR
Dénudeur SOLAR - 1
Dénudeur SOLAR - 2
Dénudeur SOLAR - 3
Dénudeur SOLAR - 4
Dénudeur SOLAR - 5
Dénudeur SOLAR - 6
Dénudeur SOLAR - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dénudeur SOLAR

Aucun réglage de la profondeur de coupe requis, large plage de dénudage de 1,5 à16,0 mm²

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Butée longitudinale réglable de 5 à 26 mm (4,0 à 16,0 mm²)

  • Butée longitudinale avec longueur de dénudage de 11 mm pour les connecteurs (1,5 à 2,5 mm²)

  • Découpes longitudinales pour dénuder de longues sections de câble

  • Butée longitudinale bidirectionnelle pour les utilisateurs droitiers et gauchers

  • Lames avec revêtement en nitrure de titane pour une vitesse de coupe supérieure et une longévité accrue

  • Surface antidérapante

  • Le mécanisme de verrouillage empêche l'ouverture involontaire de l'outil

  • Fabriqué en Allemagne
Indication

Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.