Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Démonte boîtier de pédalier à 16 crans
Démonte boîtier de pédalier à 16 crans - 1
Démonte boîtier de pédalier à 16 crans - 2
Démonte boîtier de pédalier à 16 crans - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Démonte boîtier de pédalier à 16 crans

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Pour la pose et la dépose des boîtiers de pédalier avec roulements externes



Compatibilité


  • Boîtiers de pédaliers avec 16 cannelures et un diamètre nominal extérieur de 44 mm, par exemple Shimano Hollowtech II, Truvativ, FSA MegaExo, Campagnolo Ultra-Torque, SRAM/Truvativ GXP etc.

  • Bagues de verrouillage de frein à disque Shimano avec 16 cannelures


Peut être utilisé avec un cliquet de 1/2 pouces, une clé dynamométrique, une douille de 32 mm ou une clé



Fabriqué en acier traité thermiquement pour garantir le niveau de stabilité et de durabilité requis pour une utilisation quotidienne