Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Dégrippant Rost Off Special

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dégrippant Rost Off Special

Dégrippant hautes performances pour industries agroalimentaires (NSF - H1)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Contient de l'huile minérale


Pouvoir pénétrant et lubrifiant optimal



Très haute capillarité


  • Capillarité exceptionnelle assurant une pénétration extrêmement rapide au cœur même des organes mécaniques et des surfaces rouillées

  • L'effet optimal est obtenu peu de temps après la pulvérisation


Enregistré NSF H1


  • Peut être utilisé dans les locaux où des aliments sont transformés ou stockés

  • Cependant, il convient d'éviter tout contact direct avec les aliments


Excellente compatibilité avec les matériaux


Contrairement à de nombreux dégrippants classiques, n'attaque pas les caoutchoucs ni les plastiques.



Protection optimale contre la corrosion grâce aux additifs anticorrosion



Sans résine ni acide



Sans silicone

Indication
  • Nettoyer immédiatement les excédents et projections sur les surfaces sensibles et peintes

  • Eviter d'ajouter une quantité excessive d'huile aux pièces.

  • Sans résine ni acide

  • Sans silicone