Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Défonceuse électrique OF 1250-E
Défonceuse électrique OF 1250-E - 1
Défonceuse électrique OF 1250-E - 2
Défonceuse électrique OF 1250-E - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Défonceuse électrique OF 1250-E

Défonceuse ergonomique et puissante avec un moteur de 1250 watts et une course plongeante de 60 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Différentes positions de maintien pour une manipulation précise

  • Excellent contrôle de la profondeur de coupe grâce au réglage rapide, au réglage précis et au verrouillage de la profondeur de coupe souhaitée

  • Blocage de la broche pour un changement rapide et facile de l'outil

  • La forme ergonomique garantit une machine confortable à utiliser

  • Faible poids pour une manipulation aisée

  • La protection contre les surcharges empêche d'endommager le moteur en cas d'une surcharge

  • Idéale pour un travail rapide et précis