Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Défibrillateur AED Plus®
Défibrillateur externe semi-automatique idéal pour les secouristes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Le défibrillateur AED Plus® comprend une assistance en temps réel pour la RCP, afin de guider le secouriste pas à pas tout au long de la réanimation.
Cela permet de réaliser des compressions thoraciques sûres et efficaces et augmente considérablement les chances de survie du patient.
Informations audiovisuelles en temps réel sur les performances, la profondeur et la fréquence des compressions dans le cadre de la RCP
Entraînement visant à atteindre un haut niveau de RCP par les secouristes, afin d'augmenter le taux de survie en cas d'affection cardiaque ou cérébrale.
- Instructions visuelles, acoustiques et graphiques pour les secouristes, y compris le cycle de sauvetage
- Classification élevée de protection contre l'eau, les chocs et la poussière (IP55)
- Homologué CE et FDA
- Auto-tests automatiques réguliers
- Peut être utilisé sur des personnes âgées d'au moins 8 ans ou pesant au moins 25 kg
- Fonctionnement avec des piles au lithium standard (type 123A)
Durable et rentable
- Durée de vie de l'électrode de 5 ans
- Durée de vie de la batterie de 5 ans
- Y compris la mise en service et la formation sur site
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!