Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Tronçonneuse de cadre de fenêtre EFF 180-68

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tronçonneuse de cadre de fenêtre EFF 180-68

Découpe-joints de fenêtres puissant et pratique avec une profondeur d'immersion exceptionnelle

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Poignée arquée ergonomique offrant une transmission optimale des forces

  • Très grande profondeur d'immersion allant jusqu'à 68 mm

  • Le couvercle protecteur amovible sans outil permet un changement d'outil rapide et facile

  • L'affichage en deux étapes avertit l'utilisateur contre la surcharge ; en cas de surcharge, la protection contre les surcharges entre en action

  • La butée en profondeur ajustable permet un réglage précis du travail à réaliser

  • L'interrupteur de marche/arrêt verrouillable permet un fonctionnement continu