Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant hygiénique pour circuit d'alimentation en liquide/conduite d'eau potable
Concentré nettoyant spécial pour les contaminants organiques dans les circuits d'alimentation en liquide et les conduites d'eau potable des élevages.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Dissout et retient les dépôts
Veille au bon approvisionnement en fluides dans les élevages.
Nettoyage hautes performances sans agresser les matériaux
- Convient à tous les niveaux de dureté de l'eau
- Elimine sans effort les dépôts de protéines et autres (par ex. vitamines, résidus pharmaceutiques, etc.)
La solution de nettoyage hygiénique pour circuit d'alimentation en liquide/conduite d'eau potable s'évacue en toute sécurité dans le lisier
Biodégradable
1 %–5 % via un distributeur selon le degré de souillure.
La solution doit rester dans la conduite entre deux et quatre heures avant d'être rincée à l'eau potable.
Pour une désinfection, nous recommandons d'utiliser Hygiene Interaqua ou Hygiene Interaqua Des.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!