Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Débosseleur PinPuller
Débosseleur universel pour systèmes de soudage et de collage des surfaces peintes ou en acier brut.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Large gamme d'utilisations
Adapté à l'élimination des bosselages et des rayures de taille petite à moyenne, avec ou sans retouche de peinture.
Aucun relevage de la bordure de la bosse
Les pieds et les pattes du dispositif peuvent être réglés indépendamment les uns des autres pour s'adapter précisément à la bosselure.
Rapide et facile à manipuler
Les pattes du dispositif peuvent être ajustées en quelques secondes à n'importe quel contour sans aucun outil.
Extrêmement flexible
L'axe de tension rotatif peut être tourné et ajusté précisément au bord de la bosselure si le contour ne correspond pas à la bordure de la bosse.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!