Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Écrou hexagonal DIN 934 acier zingué 8 filetage fin DIN 934, acier I8I, zingué (A2K)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Les écrous hexagonaux conformes à la norme DIN 934 ne peuvent pas supporter les charges d'essai préconisées par la norme DIN EN ISO 898-2.
- Pour les différencier, l'identification de la résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.
La norme DIN 934 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4032/8673. Il n'existe aucune similitude (les Ø nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Norme ISO 4032 pour les filetages standards | Norme ISO 8673 pour les pas fins).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!