Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Goupille cylindrique avec extrémités chanfreinées DIN 7, acier brut (9 SMnPb 28 k ou St 50 K), non trempé, classe de tolérance h11
Goupille cylindrique avec extrémités chanfreinées DIN 7, acier brut (9 SMnPb 28 k ou St 50 K), non trempé, classe de tolérance h11 - 1
Goupille cylindrique avec extrémités chanfreinées DIN 7, acier brut (9 SMnPb 28 k ou St 50 K), non trempé, classe de tolérance h11 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goupille cylindrique avec extrémités chanfreinées DIN 7, acier brut (9 SMnPb 28 k ou St 50 K), non trempé, classe de tolérance h11

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Indication

La norme DIN 7 a été retirée et remplacée par la norme DIN EN ISO 2338 (modifications apportées à la définition de longueur et aux hauteurs d'extrémité).