Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Écrou à embase crantée DIN 6923 inox A4 Gleitmo 615 Similaire à DIN 6923, acier inoxydable A4, Gleitmo 615, avec embase crantée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
La norme DIN 6923 a été retirée et remplacée par la norme EN 1661. Il y a certaines similitudes (pas fin supprimé | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!