Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
DIN 34805/ISO 7089/4032 steel zn LE Sysko
Comprehensive assortment with half-round head screw with flange in accordance with DIN 34805-2 with common screw sizes from M4 x 10 mm to M8 x 30 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!