Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de rondelles/rondelles de carrossier
1125 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. Rondelles, DIN 125, forme A (140 HV), acier zingué (A2K). Rondelles de carrossier tolérance selon DIN 522, acier zingué (A2K).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Assortiment de 1125 pièces
- 100 rondelles, D13
- 75 rondelles, D15
- 50 rondelles, D17
- 100 rondelles de carrossier 8,4 x 25 x 1,25
- 100 rondelles D10,5
- 100 rondelles de carrossier 10,5 x 30 x 1,5
- 100 rondelles D6,4
- 100 rondelles de carrossier 6,4 x 20 x 1,25
- 100 rondelles D8,4
- 100 rondelles D4,3
- 100 rondelles 5,3
- 100 rondelles de carrossier 5,3 x 20 x 1,25
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!