Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cuilleron de cuillère à mélange
Pour éliminer les résidus alimentaires des récipients
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Flexible
Peut également être utilisé comme spatule pour les récipients de grande ou moyenne taille
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Spécialement conçu pour l'industrie agroalimentaire
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
Lavable au lave-vaisselle (à 80°C max.)
Sans phtalates ni bisphénol A
Le cuilleron de la cuillère à mélange est idéal pour éliminer les résidus alimentaires des récipients avant de les nettoyer. Sa flexibilité permet de l'utiliser comme spatule pour les récipients de grande ou moyenne taille.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!