Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Disponible en différentes tailles de cuilleron et longueurs de manche
Adaptée à différentes tailles de pot et de fût
Matières premières conformes aux normes de la FDA
- Spécialement développée pour le secteur alimentaire
- Conforme aux prescriptions halal et kasher
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles
- Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)
- Stérilisable dans des autoclaves (différentes températures)
Grande suspension en forme de goutte
Pour un accrochage et un nettoyage faciles
Sans phtalates ni bisphénol A
La cuillère à mélange peut être utilisée pour mélanger les ingrédients dans de grands et petits pots/fûts.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!