Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Crochet de toit Aluminium (EN-AW-6082 T6)

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Crochet de toit Aluminium (EN-AW-6082 T6)

Réglable dans trois directions, base percée Ø 9 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Hauteur et côtés réglables pour une plus grande flexibilité


  • Hauteur de barre variable au niveau des lattes de toit

  • Réglable latéralement au niveau des lattes de toit

  • Réglage de la hauteur jusqu'à 20 mm au niveau du rail


Nervures sur le support


Verrouillage de forme ou par frottement optimal



Intégralement prémontée


Les rails de montage 39 x 37 mm, 47 x 37 mm et 60 x 37 mm peuvent être fixés au crochet de toit sans travail préparatoire.



Valeurs de charge maximales sans appui sur les tuiles


  • Pression parallèle à la surface du toit : 0,7 kN

  • Pression perpendiculaire à la surface du toit : 1,5 kN

  • Force de traction perpendiculaire à la surface du toit : -1,5 kN
Indication

Nous recommandons l'utilisation de deux vis à bois à tête cylindrique bombée de 8 x 100 mm ou 8 x 120 mm ASSY plus en acier inoxydable A2 pour fixer chaque crochet de toit aux chevrons

Mode d'emploi