Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Crochet double de carrosserie
Crochet polyvalent, qui sert d'élément de fixation pour outils de carrossier.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Idéal pour une utilisation avec une chaîne de traction, un marteau à inertie et une pince de traction
- Grâce à sa conception, le crochet s'adapte à chaque extrémité de la chaîne, quel que soit son type.
- Pas de torsion de la chaîne lors du déplacement et de la fixation
- Raccordement possible de pinces de traction grâce au siège sphérique et au triangle
- Version forgée fabriquée dans un acier fortement allié de très haute qualité
- Fourni avec des boulons de fixation
Pour une utilisation avec un marteau à inertie, l'adaptateur (réf. n° 1952004063) est requis.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!