Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Crochet de toit Vario

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Crochet de toit Vario

Version spéciale pour la fixation des rails de montage verticaux

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Aluminium



Réglage universel


  • Réglage possible pour la hauteur du rail : 40-51 mm

  • Réglage latéral au niveau des lattes de toit : 75 mm

  • Réglage de la hauteur au niveau du rail : Jusqu'à 20 mm


Nervurage sur le support


Verrouillage positif ou par friction optimal



Intégralement prémonté


Les rails de montage 39 x 37 mm, 47 x 37 mm et 60 x 37 mm peuvent être fixés au crochet de toit sans travail préparatoire.



Valeurs de charge maximum sans appui sur les tuiles


  • Pression parallèle à la surface du toit : 0,7 kN

  • Pression perpendiculaire à la surface du toit : 1,5 kN

  • Force de traction perpendiculaire à la surface du toit : -1,5 kN
Indication

Nous recommandons l'utilisation de deux vis à bois à tête cylindrique bombée de 8 x 100 mm ASSY plus en acier inoxydable A2 pour fixer chaque crochet de toit aux chevrons