Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Cric hydraulique roulant RHC-2H
Cric hydraulique roulant RHC-2H - 1
Cric hydraulique roulant RHC-2H - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cric hydraulique roulant RHC-2H

Avec un cadre robuste et une capacité de charge de 2 000 kg, et une hauteur de travail extrêmement élevée.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Des rouleaux convexes et des roues oscillantes montées sur roulements à billes garantissent un niveau élevé de maniabilité.



En cas de surcharge, la soupape de sécurité entraîne le fonctionnement à vide de la tige de levage


La hauteur de levage est toutefois conservée à des fins de sécurité.



Pédale supplémentaire d'activation de la fonction de levage rapide.



Contrôle fiable et précis du levage et de l'abaissement grâce au dispositif de commande simple de la tige de levage.



Tige de levage dotée d'une poignée ergonomique recouverte de caoutchouc.



Hauteur de travail extrêmement élevée (735 mm) permettant de créer un maximum d'espace libre sous le véhicule.



Roues en plastique pour un déplacement sans à-coups ni détérioration.