Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cric hydraulique roulant RH-6
Avec un cadre robuste et une capacité de charge de 6 000 kg.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Des rouleaux convexes et des roues oscillantes montées sur roulements à billes garantissent un niveau élevé de maniabilité.
- En cas de surcharge, la soupape de sécurité entraîne le fonctionnement à vide de la tige de levage.
- La hauteur de levage est toutefois conservée à des fins de sécurité.
- Pédale supplémentaire d'activation de la fonction de levage rapide.
- Contrôle fiable et précis du levage et de l'abaissement grâce au dispositif de commande simple de la tige de levage.
- Tige de levage dotée d'une poignée ergonomique recouverte de caoutchouc.
- Pédale d'activation de la fonction de levage rapide
- Roues pneumatiques en caoutchouc non incluses à la livraison.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!