Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Très faible hauteur pour les véhicules surbaissés jusqu'à 70 mm
- Grande mobilité grâce à 2 roues pivotantes en nylon résistantes à l'huile et à l'acide et 2 roues en acier
- Contrôle fiable et précis du levage et de l'abaissement grâce à l'actionnement simple de la tige de levage
- Levage possible uniquement via le levier
- Conception très robuste
- Tige de levage en deux parties, partie inférieure de la tige de levage avec revêtement en caoutchouc
- Coussin de selle en caoutchouc résistant à l'huile
- Idéal pour une utilisation quotidienne en atelier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!