Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cric roulant hydraulique RH-4 Avec une structure à cadre robuste et une capacité de charge de 4 000 kg
Avec un cadre robuste et une capacité de charge de 4 000 kg
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Des rouleaux convexes et des roues oscillantes montées sur roulements à billes garantissent un niveau élevé de maniabilité.
En cas de surcharge, la soupape de sécurité entraîne le fonctionnement à vide de la tige de levage.
La hauteur de levage est toutefois conservée à des fins de sécurité.
Pédale supplémentaire d'activation de la fonction de levage rapide.
Contrôle fiable et précis du levage et de l'abaissement grâce au dispositif de commande simple de la tige de levage
Tige de levage dotée d'une poignée ergonomique recouverte de caoutchouc
Roues pneumatiques en caoutchouc non incluses à la livraison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!