Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Crème nettoyante Agri Clean Handrein
Crème nettoyante haut de gamme de neutralisation des odeurs dotée d'un rapport équilibré entre excellentes performances de nettoyage et protection optimale de la peau.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Performances de nettoyage exceptionnelles
Obtenues grâce à la proportion élevée de substances détergentes actives telles que les produits tensioactifs anioniques et non-ionogènes, les agents dispersants, les stabilisateurs de viscosité et la poudre de PU.
Nettoie en profondeur sans solvants
Observée avec le microscope, la poudre de PU ressemble à la structure d'un nid d'abeille brisé. Ces formes délicates qui ressemblent à de petites griffes retirent les saletés, même les plus incrustées.
Nourrit et protège la peau contre le dessèchement
- Proportion élevée d'agents de soin de la peau
- pH neutre
- Satisfait pleinement aux exigences de l'industrie cosmétique de l'Union européenne
Parfum frais et agréable
Huile d'orange pressée naturellement.
Biodégradable à plus de 90 %
Idéale pour éliminer efficacement les salissures organiques et les odeurs, telles que les huiles, les graisses, le graphite, la poussière métallique, les lubrifiants et autres salissures tenaces.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!