Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Crampon de fixation VARIFIX®, compact Avec passage non taraudé
Crampon de fixation VARIFIX<SUP>®</SUP>, compact Avec passage non taraudé - 1
Crampon de fixation VARIFIX<SUP>®</SUP>, compact Avec passage non taraudé - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Crampon de fixation VARIFIX®, compact Avec passage non taraudé

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Certification et agrément VdS pour une utilisation dans les systèmes d'extinction d'incendie fixes.

  • Avec vis de réglage hexagonale DIN933/8.8 ; extrémité de la vis avec bout cuvette

  • Dimensions réduites pour les applications électriques


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Indication

Les crampons de fixation peuvent être sécurisés avec une languette de sécurité. Pour les systèmes à extincteur automatique, les exigences VDS en vigueur stipulent que les crampons de fixation doivent être fixés si le diamètre du tuyau monté est supérieur à DN 65 mm.