Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Couteau multi-usage très compact, à faible niveau de vibration avec porte-outil innovant Starlock Plus, et une puissance de 350 watts pour un transfert de couple optimisé
Couteau multiusage très robuste, à faible niveau de vibration avec porte-outil innovant STARLOCK MAX, et une puissance de 450 W pour un transfert de couple optimisé
Couteau multiusage extrêmement puissant avec système de fixation rapide conçu pour le domaine automobile
For rapid and clean cutting of expandable polystyrene panels
Cisaille électrique pratique et légère pour tôles acier d'épaisseur maximale 1,3 mm