Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Couteau universel à 2 composants
Avec lame en acier inoxydable de haute qualité et étui
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Poignée bicomposant antidérapante et ergonomique pour une manipulation sûre et confortable
- Lame en acier très dur de 57 HRC, pour un affûtage à long terme et une utilisation universelle
- La lame est fixée de manière extrêmement stable et sûre à la poignée
- L'étui de haute qualité avec clip ceinture assure une protection optimale de la lame, ainsi qu'une protection contre les blessures
Idéal pour l'artisanat, pour toutes sortes de travaux de coupe, par exemple les rénovations ou la coupe de matériaux tels que le papier, le carton ou le plastique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!