Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Couteau multiusage électrique EMS 450-SL power
Couteau multiusage très robuste, à faible niveau de vibration avec porte-outil innovant STARLOCK MAX, et une puissance de 450 W pour un transfert de couple optimisé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Changement d'accessoire rapide et sans outil
Système de fixation rapide Quick-In
Compatibilité universelle
L'emmanchement STARLOCK MAX convient à tous les accessoires STARLOCK existants
Niveau de confort optimal pendant le travail
Le système d'amortissement réduit considérablement les vibrations
Adaptation optimale à l'application correspondante
Vitesse réglable à l'infini
Constance parfaite sous charge
Alternateur tachymétrique
Progression rapide des travaux
Grand angle d'oscillation de 4° pour une dépose et une coupe rapide
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!