Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Couteau de sécurité S1
Jeu de couteaux de sécurité bimatière compact avec 11 lames
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Couteau de sécurité bimatière innovant type cutter avec lame rétractable
- Très compact, antidérapant et prise en main confortable avec rétraction automatique de la lame
- Pointe de rainurage non affûtée pour ruban adhésif, ouvre les boîtes sans utiliser la lame tranchante
- Faible sollicitation du pouce grâce à la coulisse à 2 composants particulièrement profond, facile à utiliser même avec des gants
- La lame peut être changée sans outils, il suffit d'appuyer et de tirer
- La lame peut être utilisée des deux côtés
- Faible risque de blessure en raison de la pointe arrondie de la lame
Pour ouvrir des emballages, y compris celles dont le contenu est délicat
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!