Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Couteau de survie RESCUE, édition spéciale
Couteau pliant G10 avec rainures de préhension usinées individuellement et une lame de dureté 59 HRC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Edition spéciale Premium avec poignées fraisées individuellement à partir d'une seule pièce solide, pour une prise en main optimale
- Coupe-ceinture et brise-glace intégrés dans le carter
- Lame robuste à aiguisage permanent en acier inoxydable de haute qualité AUS-8
- Dureté extrême de 59 HRC, grâce à un processus de durcissement spécial
- Lame à surface crantée pour couper courroies et câbles
- Toujours à portée de main grâce à sa pochette de ceinture en nylon ou son clip de ceinture
- Ce couteau est également un cadeau idéal, livré dans un coffret cadeau élégant
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!