Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conversion des numéros de référence Fein en numéros de référence Würth
- Les trois numéros venant après 639 03 ... dans les références Fein, ou les trois numéros gravés sur les couteaux, sont très importants.
Si le numéro commence par 0, par ex. 095, le 0 est remplacé par un 5 et le préfixe 0696 est accolé au numéro ainsi obtenu. Dans ce cas, par exemple, la référence Würth sera la suivante : 0696 595.
Si le nombre commence par 1 ou 2, "126", par exemple, un 5 est inséré avant le 1 ou le 2, et le préfixe 0696 est ajouté à ce numéro. Dans ce cas, par exemple, la référence Würth sera la suivante : 0696 512 6.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!