Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Couteau à dénuder, AM 281
Les inserts souples sur la sangle et la poignée garantissent une préhension optimale
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Profondeur de coupe réglable à l'aide de la vis située à l'extrémité de la poignée
- Lame avec revêtement en nitrure de titane pour une vitesse de coupe supérieure et une longévité accrue
- Ajustement automatique aux coupes rondes et longitudinales
- Lame de rechange avec revêtement en nitrure de titane dans le boîtier
- Fabriqué en Allemagne
Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.
Pour le dénudage de gaines NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 à partir de ∅ 13 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!