Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Couteau à dénuder AM 280 PLUS
Protection automatique contre la lame – évite les blessures par coupure !
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Système de support interchangeable ∅4-70 mm pour le dénudage de gaine de tous les câbles ronds conventionnels
- Fenêtre d'observation sur le support interchangeable pour l'inspection visuelle du processus de coupe (∅ 4-28 mm)
- Réglage de la profondeur de coupe de la potence interne : max 3,5 mm
- Réglage de la profondeur de coupe de la lame à encoche : 4 réglages (2,8-4,6 mm)
- Lames avec revêtement en nitrure de titane pour une vitesse de coupe supérieure et une longévité accrue
- Ajustement automatique aux coupes rondes et longitudinales
- Lame de rechange avec revêtement en nitrure de titane dans le boîtier
- Fabriqué en Allemagne
Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.
Pour le dénudage de gaines NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 à partir de ∅ 13 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!