Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coussins coupe-feu
Composé de bandes de fibre minérale dans un boîtier en fibre de verre ininflammable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Hermétique au feu et aux gaz de combustion
- Ininflammable
- Condamne les pièces
- Facile à appliquer
- Réutilisable après dépose
- Insonorisant et facile à post-équiper.
- Résistant au vieillissement et léger
- Le coussinet s'utilise par mesure de protection comme solution provisoire ou définitive pour le post-équipement planifié et non planifié
- Coussinets résistants aux déchirures et étanches à la poussière (conviennent aux pièces sensibles à la poussière)
- Facile à installer
- Insensible à l'eau, la lumière et le gel
- Espace de câblage maximum : 60 % de la taille du segment
[62] pour étanchéifier
[E]
[E]
Pour les conduits de mur et de plafond d'étanchéité d'une durée de résistance au feu de S90 selon DIN 4102, partie 9 relative aux câbles, faisceaux de câbles et systèmes de support de câbles
Convient à toutes les tailles de section transversale
Convient aux câbles de fibre optique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!