Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Courroie abrasive en tissu au zirconium pour le ponçage de parquets
Pour le ponçage des parquets
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Longévité accrue et durées de ponçage plus courtes
- Le zirconium offre des performances de ponçage nettement supérieures
Pour une utilisation avec des ponceuses à parquets. Pour le ponçage de parquet non fini, de parquet fini et de planchers. Convient également au ponçage de parquets anciens.
Etapes de ponçage des sols :
1. Pré-ponçage
Le nivelage des sols en parquet se fait normalement au cours des premières étapes du ponçage. Ici, le plancher est prétraité avec un matériau de ponçage à grain relativement grossier et rendu aussi plat que possible.
Attention : les irrégularités du sous-plancher peuvent uniquement être partiellement corrigées par le ponçage.
2. Ponçage intermédiaire
Le ponçage intermédiaire permet un affinement de la surface. Plus la coordination des étapes de ponçage est précise et plus le ponçage est fin, plus la surface sera attrayante. Les parties du sol traitées doivent être enduites de mastic après le ponçage intermédiaire.
3. Ponçage fin
Avant que le sol ne soit traité à la cire, au vernis ou avec un agent d'étanchéité, procéder au ponçage fin. On observe généralement la situation suivante : plus la coordination des étapes de ponçage est précise et plus le ponçage est fin, plus la surface est attrayante. En général, il n'y a pas de règles concernant le ponçage des parquets et la taille de grain à utiliser. Cela dépend toujours du plancher et du cas précis concerné.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!